Beli oli mitsubishi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitsubishi Four-Flute Carbide Miracle End Mill
    Mulai

    Rp1.999.900

    Mitsubishi Four-Flute Carbide Miracle End Mill
    atribut:
    • Surface Treatment: Miracle coating (VC)
    • Twisting Angle: 30°
  2. Mitsubishi Hand Pallet
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  3. SAKURA Fuel Filter for Mitsubishi
    59%
    Mulai

    Rp12.900

    SAKURA Fuel Filter for Mitsubishi
    Deskripsi:
    · Sistem keamanan.
  4. Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pensil Dermatograf
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp20.900

    Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pensil Dermatograf
    Deskripsi:
    Merupakan pensil yang biasa digunakan di bidang industri atau pabrik-pabrik. Pensil jenis ini biasa digunakan pada permukaan kaca, otomotif, plastik, serta logam. Pensil ini biasa digunakan untuk menulis di atas kaca ataupun di atas logam.
  5. Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Stainless Steel KSD Series
    Mulai

    Rp819.900

    Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Stainless Steel KSD Series
    atribut:
    • Effective Processing Height: 3 to 5D (cutting diameterx3 to 5)
  6. Mitsubishi Electric Exhaust Fan
    Mulai

    Rp619.900

    Mitsubishi Electric Exhaust Fan
    Deskripsi:
    Mitsubishi EX30RHKC5T – Fan With Grill Dengan 5 bilah baling-baling kipas yang inovatif dari Mitsubishi Electric, dinamakan “Extra Winglet Fan”. Memilik konsep yang sama dengan sayap pesawat. Arah hembusanangin dapat dikendalikan dan mengurangi fluktuasi pusaran udara yang dapat menimbulkan suara bising. Dibandingkan dengan model terdahulu, dengan “Extra Winglet Fan” model terbaru ini memmilik tingkat bising yang jauh berkurang Max. 2.5 dBWarna : PutihLepaskan Baling-baling kipas hanyak dengan menekan satu tombolUntuk toko, kantor, ruangan keluarga & dapurReversible12 inchHeningHemat energiFitur in-outMudah dibersihkanGill yang cantik
    atribut:
    • Power (W): 31
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Motor Speed (rpm): 1140
    • Air Flow Rate (m³/hour): 890(341CFM)
    • Rated Current (A): 0.15
    • Noise Level (dB): 36.5
    • Weight (kg): 3.5
    • Color: White
    • Size (inch): 12
    • Dimensions (cm): 44.6x20x44.6
  7. Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Signo Board UM-153
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Signo Board UM-153
    atribut:
    • Tip Material: Stainless steel
    • Tip Size (mm): 1
  8. Mitsubishi Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mitsubishi Pompa Celup
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  9. Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Insert
    Mulai

    Rp969.900

    Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Insert
    atribut:
    • Angle (°): 15
    • Insert Croos-Section Shape: General purpose
    • Applications: General breaker
  10. Mitsubishi Hand Stacker Elektrik
    Mulai

    Rp169.999.900

    Mitsubishi Hand Stacker Elektrik
    atribut:
    • Lift Height (m): 3.5
    • Aisle Width (mm): 2460
    • Overhead Restriction (mm): 2303.0
    • Capacity (kg): 1400
    • Size (t): 1.40
    • Type: Lift Stacker
  11. Mitsubishi Dimple Bar for Internal Thread
    Mulai

    Rp2.599.900

    Mitsubishi Dimple Bar for Internal Thread
    atribut:
    • Country of Manufacture: Japan
  12. Mitsubishi Parts for Machining Holder (Clamp Lever)
    Mulai

    Rp209.900

    Mitsubishi Parts for Machining Holder (Clamp Lever)
    atribut:
    • Specifications/Standards: Mitsubishi Parts (Clamp Lever)
    • Country of Manufacture: Japan
  13. FESTOOL Eccentric Grind ETS 150
    Mulai

    Rp18.999.900

    FESTOOL Eccentric Grind ETS 150
    atribut:
    • Pad Dimension (mm): 150
    • Orbit Dia. (mm): 3
    • Rated Ampere (A): 3.1
    • Power Consumption Electrical (W): 310
    • No-load Speed (minute): 4000 to 10000
    • Power Cord Length (m): 4
    • Power Supply (V): 100
  14. Mitsubishi Three-Phase Motor
    Mulai

    Rp13.999.900

    Mitsubishi Three-Phase Motor
    atribut:
    • Number of Poles: 4P
    • Mounting: Fully enclosed outer fan with indoor legs
Daftar Harga oli mitsubishi Terbaru March 2026
Mitsubishi Four-Flute Carbide Miracle End MillRp1.999.900
Mitsubishi Hand PalletRp5.699.900
SAKURA Fuel Filter for MitsubishiRp12.900
Mitsubishi Lithium BatteryRp299.900
Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pensil DermatografRp20.900
Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Stainless Steel KSD SeriesRp819.900
Mitsubishi Electric Exhaust FanRp619.900
Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Signo Board UM-153Rp18.900
Mitsubishi Pompa CelupRp1.599.900
AISIN Brake Master (B/M Assy)Rp729.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)